DAYTON Mixer Ibc Bung din oțel inoxidabil 316


Mixerele Dayton IBC sunt ideale pentru amestecarea materialelor în containere intermediare pentru vrac. Acestea au palete elice care se prăbușesc pentru a permite intrarea prin orificiu.

Filtru
Max. RPM: 450 , Motor: 115 la 230V monofazat , Tip motor: TEFC Electric , Diametru arbore: 1" , Lungimea axului: 40 " , Material arbore: 316 oțel inoxidabil , Tip: Bung Intrând
StilModelHPPreț (ex. TVA)
A
32V137
1/2€2,420.57
A
32V138
3/4€2,464.83

Mixer Ibc Bung din oțel inoxidabil 316

Malaxoarele Dayton IBC sunt ideale pentru amestecarea materialelor în containere intermediare pentru vrac și au palete cu elice care se prăbușesc pentru a permite intrarea prin orificiul bungului. Aceste unități pot fi mutate confortabil dintr-un recipient în altul și sunt ideale pentru amestecarea / amestecarea fluidelor cu vâscozitate scăzută. Alegeți dintr-o gamă de aceste mixere IBC disponibile în opțiuni de 1/2 și 3/4 HP.

DESCRIERE

  • Mixerele Dayton IBC pot fi mutate confortabil dintr-un recipient în altul și sunt ideale pentru amestecarea / amestecarea fluidelor cu vâscositate scăzută.
  • Acestea au un motor electric complet închis, răcit cu ventilator, iar elicea au un diametru de deschidere de 9 inci diametru atunci când mixerul este în funcțiune.
  • Sunt ideale pentru amestecarea/amestecarea fluidelor cu vâscozitate scăzută și suspendarea/lichefierea concentrațiilor scăzute de solide în lichide asemănătoare apei, inclusiv uleiuri ușoare și siropuri.

Întrebări Frecvente

Care este viteza maximă de amestecare a acestor mixere Dayton IBC?

Aceste mixere Dayton IBC au o viteză de amestecare de 450 RPM.

Care este lungimea arborelui acestor mixere Dayton IBC?

Aceste mixere Dayton IBC au o lungime a arborelui de 40 de inchi.

Care este tensiunea de funcționare a mixerelor Dayton IBC?

Mixerele Dayton IBC oferă o tensiune de funcționare de 115/230V AC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?