DAYTON 32V137 Ibc Mixer Bung 1/2 Hp 316 Oțel inoxidabil | AC6CAA

DAYTON 32V137 Ibc Bung Mixer 1/2 CP 316 Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC6CAA Model: 32V137

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,420.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer IBC
HP1/2
RPM max450
Motor115 la 230V monofazat
Tipul motoruluiTEFC Electric
Suporturi de fixareFir în Bung
Diagrama arborelui.1"
Lungimea axului40 "
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
TipBung Intrând

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.0375
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8479820040
Tara natalaIN

Detalii produs:

Mixerul Dayton 32V137 IBC este ideal pentru amestecarea / amestecarea fluidelor cu vâscozitate scăzută și dizolvarea, suspendarea concentrațiilor scăzute de solide în fluid / apă / uleiuri / siropuri. Dayton Mixere IBC sunt potrivite pentru amestecarea prin diferite recipiente în același timp (turn cu rând).

Caracteristici:

  • Dispune de un motor complet închis, răcit cu ventilator, pentru a preveni supraîncălzirea chiar și în cazul utilizării prelungite.
  • Are un arbore din oțel inoxidabil 316 pentru durabilitate ridicată și rezistență structurală.
  • Are un design cu cablu pentru a ajunge la mai multe recipiente și a amesteca soluții în apropiere.
  • Are o elice pliabilă pentru depozitare sigură și ușoară atunci când nu este utilizată.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura nominală de funcționare a acestui mixer Dayton 32V137 IBC?

A. Este evaluat pentru a funcționa într-un interval de temperatură de la 30 la 100 de grade F.

Î. Acest malaxor Dayton 32V137 IBC necesită lubrifiere?

R. Da, cutia de viteze a acestui mixer Dayton IBC trebuie lubrifiată ocazional pentru o funcționare bună.

Î. Care este lungimea arborelui acestui mixer Dayton 32V137 IBC?

A. Lungimea axului acestui mixer este de 40 inci.

Variante de produs

ProdusModelHPPreț
DAYTON 32V138 Ibc Mixer Bung 3/4 Hp 316 Oțel inoxidabil | AC6CAB 32V1383/4€2,464.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32V137 Ibc Bung Mixer 1/2 CP 316 Oțel inoxidabil
€2,420.57 /unitate