MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Motor pentru locații periculoase 2 CP 1755 Rpm 208-230/460v | AC8FAT 39P311 / C363A

MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Motor de localizare periculoasă 2 CP 1755 Rpm 208-230 / 460v

În stoc
Element: AC8FAT Model: 145TTGN6549Ref. cruce: 39P311 / C363A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,949.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le145TC
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă6.2-6/3, 5.6/2.8
Clasa de locație periculoasă1 D / 2 F, G
HP2
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax13.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
Tipul motorului3-Faza
MontareRigid
RPM pe placa de identificare1755
Design NEMAB
Eficiență nominală86.5%
Lungime totală15.25 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Temp. CodT3B
Protectie termalaT Stat
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)42.7
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - C363 / 145TTGN4049

Variante de produs

ProdusModelArticolGrupul de eficiențăÎmprejmuireLungime mai mică axMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Motor pentru locații periculoase 1 CP 1735 Rpm 208-230/460v | AC8FAQ 121919.00 143TTGN6551Motor de localizare periculoasăNEMA PremiumComplet închis, ventilator13.125 "Rigid173585.5%15.25 "€1,606.92
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Motor pentru locații periculoase 1-1/2 CP 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Motor de localizare periculoasăNEMA PremiumComplet închis, ventilator13.125 "Rigid175586.5%15.25 "€2,168.62
MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Motor pentru locații periculoase 3-fazat Tefc 3 Hp T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Motor de localizare periculoasăCEEComplet închis, ventilator16 "Față / bază176590.2%18.625 "€2,840.18
MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Motor antideflagrant | AJ2MCN C371A 215TTGN16534Motor anti-explozie-EPFC-C-Face Rigid---€2,667.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Motor de localizare periculoasă 2 CP 1755 Rpm 208-230 / 460v
€1,949.70 /unitate