Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 6.5 " , Diametru cerc șurub.: 5 7 / 8 " , Poziția casetei de conducte: F1 , Design: B , Datorie: Continuu , Ciclu de funcționare: Continuu , Carcasa: TEFC , Cadru: 56J , Material cadru: Oţel , Înălțime: 7 7 / 16 " , Clasa de izolare: F , Lungime mai puțin arbore: 10 1 / 4 " , lubrifiere: Polyrex EM , Aplicație motor: Pompa , Design motor: 3 faze , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Filetat , Subaplicație motor: Pompa cu jet , Montare: Rundă , RPM plăcuță: 3490 , Design NEMA: Nici unul , Eficiență nominală: 84% , Număr de viteze: 1 , Lungime totală: 12.6875 " , Ambalare: B , Faza: 3 , Rotație: REV , RPM: 3600 / 3000 , Lungimea axului: 2 7 / 16 " , Material arbore: Oţel inoxidabil , Tip: TF