AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilatoare pentru spațiu închis


Filtru
Amplificatoare: 19A , Tip conector: Conector baterie SB , Diametru conductă: 8" , Material carcasă: Plastic , HP: 1/4 CP , Include: Ventilator CVF-8AC50 , Max. Flux în aer liber: CFM 974
StilModelCuloriLungimea conducteiMărimeaTipVoltajPreț (ex. TVA)
A
CVF-15AC50
--8"-220V AC€743.24
A
CVF-25AC50
-25 ft.8"-220V AC€825.83
A
CVF-6AC50
-6 ft.8"-220V AC€690.69
RFQ
A
CVF-8AC50G
-----€442.94
RFQ
A
CVF121550
-----€1,111.11
RFQ
A
CVF15DCNBP
-15 ft.--12V c.c.€825.83
A
CVF122550
--12 "-220V AC€1,186.19
RFQ
A
CVF25DCNBP
-25 ft.--12V c.c.€893.39
A
CVF-6X220
Negru6 ft.-Rezistență la explozie axială115V AC€3,078.08
RFQ
A
CVF-8DCSB
Roșu--Axial12V c.c.€563.06
RFQ

Ventilatoare pentru spațiu închis

Air Systems International sunt ideale pentru utilizare în spații închise și au un design rezistent pentru a asigura ventilație în cămine de vizitare, bolți subterane, locații periculoase. Aceste ventilatoare axiale rezistente la explozie au o construcție din polietilenă pentru a oferi un flux de aer liber de până la 2483 CFM și sunt prevăzute cu un cablu de 10 ft și conductă conductivă de 25 ft (la modelele selectate), oferind portabilitate. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare pentru spațiu închis conform OSHA, disponibile în culorile roșu, negru și portocaliu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?