AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator CVF-25AC50, conductă de 25 ft, 220 V AC, 50 Hz, dimensiune 8 inchi | CD6JHA

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator CVF-25AC50, conductă de 25 ft, 220 V AC, 50 Hz, dimensiune 8 inchi

În stoc
Articol: CD6JHA Model: CVF-25AC50

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€825.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
Lungimea conductei25 ft.
Frecvență50 Hz
IncludeVentilator CVF-8AC50
Mărimea8"
Voltaj220V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimea conducteiMărimeaTipVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator CVF-15AC50, recipient pentru conducte de 15 ft, 50 Hz, dimensiune 8 inchi, 220 V AC | CD6JGY CVF-15AC50--8"-220V AC€743.24
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator CVF-6AC50, 6 ft. Canister, 50 Hz, 8 inch, 220 V AC | CD6JHC CVF-6AC50-6 ft.8"-220V AC€570.82
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator CVF-6X220, conductă de 6 ft., 220 V AC, dimensiune 8 inchi | CD6JHF CVF-6X220Negru6 ft.-Rezistență la explozie axială115V AC€2,543.86
RFQ
Ventilator AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50G, 50 Hz, dimensiune 8 inchi, portocaliu, plastic, 230 V AC | CD6JHG CVF-8AC50G-----€366.07
RFQ
Ventilator AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DCSB, dimensiune 8 inch, portocaliu, plastic, 12 V DC | CD6JHH CVF-8DCSBRoșu--Axial12V c.c.€465.34
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF121550 Ventilator, 15 ft. Canister, 50 Hz, 12 inch, 220 V AC | CD6JHQ CVF121550-----€918.27
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF122550 Ventilator, 25 ft. Canister, 50 Hz, 12 inch, 220 V AC | CD6JHR CVF122550--12 "-220V AC€980.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator CVF-25AC50, conductă de 25 ft, 220 V AC, 50 Hz, dimensiune 8 inchi
€825.83 /unitate