Ventilator AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DCSB, dimensiune 8 inch, portocaliu, plastic, 12 V DC | CD6JHH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator CVF-8DCSB, dimensiune 8 inchi, portocaliu, plastic, 12V DC

Articol: CD6JHH Model: CVF-8DCSB
€563.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi19A
Viteza suflantei / ventilatorului3250 RPM
CuloriRoșu
Tipul ConnectorConector baterie SB
Conducta Dia.8"
Material carcasăPlastic
HP1/4 CP
Max. Flux în aer liberCFM 974
TipAxial
Voltaj12V c.c.

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimea conducteiMărimeaTipVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator CVF-15AC50, recipient pentru conducte de 15 ft, 50 Hz, dimensiune 8 inchi, 220 V AC | CD6JGY CVF-15AC50--8"-220V AC€743.24
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator CVF-25AC50, conductă de 25 ft, 220 V AC, 50 Hz, dimensiune 8 inchi | CD6JHA CVF-25AC50-25 ft.8"-220V AC€825.83
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator CVF-6AC50, 6 ft. Canister, 50 Hz, 8 inch, 220 V AC | CD6JHC CVF-6AC50-6 ft.8"-220V AC€570.82
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator CVF-6X220, conductă de 6 ft., 220 V AC, dimensiune 8 inchi | CD6JHF CVF-6X220Negru6 ft.-Rezistență la explozie axială115V AC€2,543.86
RFQ
Ventilator AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50G, 50 Hz, dimensiune 8 inchi, portocaliu, plastic, 230 V AC | CD6JHG CVF-8AC50G-----€366.07
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF121550 Ventilator, 15 ft. Canister, 50 Hz, 12 inch, 220 V AC | CD6JHQ CVF121550-----€918.27
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF122550 Ventilator, 25 ft. Canister, 50 Hz, 12 inch, 220 V AC | CD6JHR CVF122550--12 "-220V AC€980.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator CVF-8DCSB, dimensiune 8 inchi, portocaliu, plastic, 12V DC
€563.06 /unitate