SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LC


Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip cadru: LC
StilModelamperiNumăr de poliVoltajPreț (ex. TVA)
A
LC36300
300A3600V€10,054.64
A
LC36350
350A3600V€10,054.64
B
LC36450-1021
4503600-
RFQ
A
LC36450
450A3600V-
RFQ
C
LC36500
500A3600V-
RFQ
B
LC26600AC
6002600€6,635.89
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LC

Întreruptoarele din seria Square D LC sunt proiectate pentru instalarea în dispozitive electrice comerciale și industriale pentru protecție împotriva supracurentului și a scurtcircuitului. Aceste dispozitive pot face față curenților nominali de până la 600A și oferă o capacitate maximă de întrerupere de 65kA la 480VAC. Acestea prezintă un design plug-in în stil I-Line, echipat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru a reduce timpul de nefuncționare a cablajului și, respectiv, a instalației și o declanșare termomagnetică pentru a reacționa instantaneu la supratensiuni severe de putere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?