LEESON 119456.00 C6T34FC126A Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2RCF C6T34FC126A

LEESON 119456.00 C6T34FC126A Motor pompă cu jet 50-60 Herți

Post: AJ2RCF Model: 119456.00Crucea Ref: C6T34FC126A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
CodM
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă8 / 4
HP3/2 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW2.24 / 1.87
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere86 / 86.2
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.SPECIAL"
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 114204.00
    • Eficiență 100%: 86.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T632209
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 9.2 / 4.6

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuAmplificatori de încărcare completăHPDiagrama arborelui.VoltajHzkWMax. Temperatura ambientală.Preț
LEESON 119453.00 Motor pompă cu jet, 1 1/2 CP, 3 faze, 3490 rpm, cadru 56J, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35 119453.001.24 / 2A1 1 / 25 / 8 "AC 230 / 460V60 Hz1.12 / .75104 de grade F€1,501.03
LEESON 119455.00 C6T34FC125A Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2RCE C6T34FC125A 119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119456.00 C6T34FC126A Motor pompă cu jet 50-60 Herți