LEESON 119455.00 C6T34FC125A Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2RCE C6T34FC125A

LEESON 119455.00 C6T34FC125A Motor pompă cu jet 50-60 Herți

Articol: AJ2RCE Model: 119455.00Crucea Ref: C6T34FC125A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
CodL
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă5.2-4.8 / 2.4
HP2/1 1/2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW1.49 / 1.12
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere88
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 114205.00
    • Eficiență 100%: 85.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T632174
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 5.8-5.4 / 2.7

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuAmplificatori de încărcare completăHPDiagrama arborelui.VoltajHzkWMax. Temperatura ambientală.Preț
LEESON 119453.00 Motor pompă cu jet, 1 1/2 CP, 3 faze, 3490 rpm, cadru 56J, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35 119453.001.24 / 2A1 1 / 25 / 8 "AC 230 / 460V60 Hz1.12 / .75104 de grade F€1,501.03
LEESON 119456.00 C6T34FC126A Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2RCF C6T34FC126A 119456.001.158 / 43/2 1/2SPECIAL"230 / 46050/602.24 / 1.8740-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119455.00 C6T34FC125A Motor pompă cu jet 50-60 Herți