LEESON 119453.00 Motor pompă cu jet, 1 1/2 CP, 3 faze, 3490 rpm, cadru 56J, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35

LEESON 119453.00 Motor pompă cu jet, 1 1/2 CP, trifazat, 3 rpm, cadru 3490J, 56/230VAC

În stoc
Element: AJ2RCD Model: 119453.00Ref. încrucișat: C6T34FC124A / 60WD35

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,501.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Bolt Circle Dia.5 7 / 8 "
CodM
Poziția cutiei de conducteF1
AmenajăriB
TaxăContinuu
CicluContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă4 / 2A
Înălţime7 7 / 16 "
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
Clasa de izolareF
kW1.12 / .75
Lungime mai mică ax10 1 / 4 "
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Aplicarea motoruluiPompa
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cu jet
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareRundă
RPM pe placa de identificare3490
Design NEMANici unul
Eficiență nominală84%
Număr de viteze1
Lungime totală12.6875 "
ambalajeB
Fază3
Factor de putere82 / 78.5
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.2
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2 7 / 16 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipTF
VoltajAC 230 / 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 114206.00
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T632173
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 5 / 2.5
    • Eficiență 100%: 84 / 82.4

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuAmplificatori de încărcare completăHPDiagrama arborelui.VoltajHzkWMax. Temperatura ambientală.Preț
LEESON 119455.00 C6T34FC125A Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2RCE C6T34FC125A 119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
RFQ
LEESON 119456.00 C6T34FC126A Motor pompa cu jet 50-60 Hertzi | AJ2RCF C6T34FC126A 119456.001.158 / 43/2 1/2SPECIAL"230 / 46050/602.24 / 1.8740-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119453.00 Motor pompă cu jet, 1 1/2 CP, trifazat, 3 rpm, cadru 3490J, 56/230VAC
€1,501.03 /unitate