VESTIL Camioane de stocare din seria SPA2


Filtru
Capacitate: 660 lbs. , Capacitate per raft: 330 lbs. , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: Matriță pe cauciuc , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) pivotant cu frână de roată , Lățimea roții: 2" , Culoare: Silver , Material cadru: Aluminiu , Înălțime: 50.19 " , Interior exterior: Indoor , Capacitate scară: 350 lbs. , Înălțimea buzelor: 2" , Material: Aluminiu, oțel , Număr de rotile: 4 , Număr de rafturi: 2 , Spațiul liber la raft: 28 " , Înălțimea raftului superior: 37 3 / 4 "
StilModelAdâncimeLungimeLungimea raftuluiLățimea raftuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
SPA2-2236
40 "40 "35.75 "21.63 "21.88 "€1,053.15
B
SPA2-2840
44 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "€1,133.03
C
SPA2-2848
52 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "€1,255.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?