CRYDOM Module de releu de intrare / ieșire


Filtru
StilModelCuloarea cazuluiTensiune de intrareMax. Amperi de ieșireStil de montareIeșire de tensiunePreț (ex. TVA)
A
DROAC
Negru5-24 VDC5DIN Rail120 / 240 VAC€77.52
B
OAC5
Negru5 VDC-Conectați-le la plăcile de montare pentru module de 0.6 "120 VAC€42.05
C
ODC5
Roșu5 VDC3Conectați-le la plăcile de montare pentru module de 0.6 "5-48 VDC€46.72
D
DRODC5
Roșu5 VDC3DIN Rail5-48 VDC€77.52
E
DRIDC5
Alb5-28 VDC-DIN Rail5 VDC€70.96
F
IDC5
Alb5-28 VDC-Conectați-le la plăcile de montare pentru module de 0.6 "5 VDC€42.05
G
DRIAC5
Galben120 VAC-DIN Rail5 VDC€70.96
H
IAC5
Galben120 VAC-Conectați-le la plăcile de montare pentru module de 0.6 "5 VDC€42.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?