Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Modul CRYDOM DRIDC5 Intrare DC Ieșire DC Alb 50mA | AF6NZQ 1DTT8

CRYDOM Modul DRIDC5 Intrare DC Ieșire DC Alb 50mA

În stoc
Articol: AF6NZQ Model: DRIDC5Crucea Ref: 1DTT8
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
€70.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModulul de releu de intrare / ieșire
Culoarea cazuluiAlb
Tensiune de intrare5-28 VDC
Max. Volți de intrare32VAC / DC
Max. Volți de ieșire30VDC
Max. Ieșire cu radiator (A)50mA
Min. Volți de intrare4VAC / DC
Min. Volți de ieșire3VDC
Stil de montareDIN Rail
Ieșire de tensiune5 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8536490080

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Ieșire colector deschis, indicator LED

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cazuluiTensiune de intrareMax. Amperi de ieșireStil de montareIeșire de tensiunePreț
CRYDOM OAC5 Modul Intrare DC Ieșire AC Negru 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 OAC5Negru5 VDC-Conectați-le la plăcile de montare pentru module de 0.6 "120 VAC€42.06
CRYDOM ODC5 Modul Intrare DC Ieșire DC Roșu 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5Roșu5 VDC3Conectați-le la plăcile de montare pentru module de 0.6 "5-48 VDC€51.38
CRYDOM IAC5 Modul Intrare AC Ieșire DC Galben 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Galben120 VAC-Conectați-le la plăcile de montare pentru module de 0.6 "5 VDC€42.06
CRYDOM IDC5 Modul Intrare DC Ieșire DC Alb 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5Alb5-28 VDC-Conectați-le la plăcile de montare pentru module de 0.6 "5 VDC€42.06
CRYDOM DRODC5 Modul Intrare DC Ieșire DC Roșu 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5Roșu5 VDC3DIN Rail5-48 VDC€77.51
Modul CRYDOM DROAC Intrare DC Ieșire AC Negru 5 A | AF6NZR 1DTT9 DROACNegru5-24 VDC5DIN Rail120 / 240 VAC€77.51
CRYDOM DRIAC5 Intrare Modul Ieșire AC Ieșire DC Galben 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Galben120 VAC-DIN Rail5 VDC€70.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM Modul DRIDC5 Intrare DC Ieșire DC Alb 50mA
€70.95 /unitate