VESTIL SPA2-2236 Stoc Picker, aluminiu, 22 x 36 inch, 660 lb. Capacitate | AG7YZH

VESTIL SPA2-2236 Stoc Picker, aluminiu, 22 x 36 inch, 660 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7YZH Model: SPA2-2236

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,053.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș scară de preluare stoc
Capacitate660 lbs.
Capacitate pe raft330 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor(2) Rigid, (2) pivotant cu frână de roată
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Adâncime40 "
Materiale cadruAluminiu
Înălţime50.19 "
Indoor / OutdoorIndoor
Capacitate scară350 lbs.
Lungime40 "
Înălțimea buzelor2"
Capac de încărcare. pe raft330 lbs.
MaterialAluminiu, oțel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Numărul de rafturi2
Numărul de pași3
Degajare la raft28 "
Lungimea raftului35.75 "
Lățimea raftului21.63 "
Adâncimea pasului5"
Lățimea pasului17.75 "
Înălțimea raftului superior37 3 / 4 "
Înălțimea pasului superior31 In.
Lăţime21.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)128.91
Lungimea navei (cm)104.78
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeLungimea raftuluiLățimea raftuluiLăţimePreț
VESTIL SPA2-2840 Stoc Picker, aluminiu, 28 x 40 inch, 660 lb. Capacitate | AG7YZJ SPA2-284044 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "€1,133.03
VESTIL SPA2-2848 Stoc Picker, aluminiu, 28 x 48 inch, 660 lb. Capacitate | AG7YZK SPA2-284852 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "€1,255.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPA2-2236 Stoc Picker, aluminiu, 22 x 36 inch, 660 lb. Capacitate
€1,053.15 /unitate