MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice de schimb, sticlă, 5 microni, garnitură din plută


Filtru
ID de jos: 3.31 " , OD de jos: 4.96 " , Capacitate: 219.82 , Presiunea de colaps: 145 , Presiune de crăpare: 145 PSI , Media de filtrare: Sticlă , Evaluare filtru: 5 , Dimensiune filtru: 2346 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Plută , Microni: 5 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Plută , Top ID: 3.31 " , OD de sus: 4.96 "
StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
MF0603765
18.31€158.77
RFQ
A
MF0578578
18.31 "€158.77
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?