GUARDIAN EQUIPMENT Dușuri de urgență


Filtru
Mâner Lungime: 29 " , Material mâner: Oţel inoxidabil , Diametru cap: 10 " , Dimensiune admisie: 1" , Dimensiune priză: Nu este inclus , Diametru cap de duș: 10 " , Dimensiunea supapei de duș: 1"
StilModelTrage RodTipRata de curgerePreț (ex. TVA)
A
G1635SSH
--30 g / min€571.93
B
G1643SSH
--30 g / min€681.89
C
G1691
--30 g / min€1,251.03
D
G1635
--30 g / min€462.97
E
G1692
--30 g / min€894.24
F
G1662
--30 g / min€1,107.19
G
G1643
--30 g / min€482.35
H
G1662SSH
--30 g / min€1,172.26
I
GFR1205
-Montat pe orizontală-€868.66
RFQ
J
G1643PCC
29 "Fără furtun de udare20 g / min€855.51
RFQ
K
G1641
29 "Montat pe orizontală20 g / min€840.12
RFQ
L
G1696
29 "Free Stand20 g / min€2,928.83
RFQ
M
G1629
43 "Montat în nișă20 g / min€677.41
RFQ
N
G1658
63 1 / 2 "Semi-ascuns20 g / min€1,104.43
RFQ

Dușuri de urgență

Dușurile de urgență Guardian Equipment sunt concepute pentru spălarea și clătirea contaminanților din ochi și corp care pot provoca răni sau daune permanente. Sunt ideale pentru utilizare în laboratoare, fabrici chimice, mori și alte medii contaminate care utilizează substanțe chimice toxice sau fum. Aceste cabine de duș din plastic sau din oțel inoxidabil oferă o alimentare constantă cu apă cu un debit maxim de 30 GPM și sunt echipate cu un mâner de tragere pentru o operare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dușuri clasificate ANSI disponibile în opțiuni de montare verticală, orizontală, în pardoseală și încastrate, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?