GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Pardoseală duș de urgență 30 Gpm | AD8BCQ 4HRJ7

GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Podea duș de urgență 30 Gpm

În stoc
Element: AD8BCQ Model: G1662Crucea Ref: 4HRJ7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,107.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuș de urgență
Tip supapă cu bilă1 "IPS Brass Stay Open
Dimensiune de montare1-1 / 4 "NPT
Rata de curgere30 g / min
mâner Lungime29 "
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Cap Dia.10 "
MontarePodea
Material pentru țeviOțel galvanizat
Cap de duș se activează deTrage Rod
Material pentru cap de dușPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.445
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • ANSI Z358.1-2014

Întrebări frecvente:

Î. De ce dușul de urgență Guardian Equipment G1662 are un capac portocaliu?

A. Un capac de polietilenă portocalie este utilizat pe țevile verticale pentru vizibilitate ridicată și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.

Î. Cum este acest duș de urgență ideal pentru climatele reci?

A. Temperatura apei la dușul de siguranță Guardian Equipment G1662 ar trebui să varieze între 60 și 100 de grade F. Acest lucru previne hipotermia atunci când cineva lucrează în condiții climatice reci.

Î. Care este debitul acestui duș de urgență?

A. 30 GPM.

Variante de produs

ProdusModelTrage RodTipRata de curgerePreț
GUARDIAN EQUIPMENT G1643 Duș de urgență Orizontal 30 Gpm | AC2PHE 2LVG8 G1643--30 g / min€482.34
GUARDIAN EQUIPMENT G1643SSH Duș de urgență Orizontal 30 Gpm | AC2PHF 2LVG9 G1643SSH--30 g / min€681.90
GUARDIAN EQUIPMENT G1691 Duș de urgență Orizontal 30 Gpm | AC2PHG 2LVH1 G1691--30 g / min€1,251.03
GUARDIAN EQUIPMENT G1635 Duș de urgență vertical 30 Gpm | AC2PHH 2LVH2 G1635--30 g / min€462.97
GUARDIAN EQUIPMENT G1635SSH Duș de urgență vertical 30 Gpm | AC2PHJ 2LVH3 G1635SSH--30 g / min€571.93
GUARDIAN EQUIPMENT G1692 Duș de urgență vertical 30 Gpm | AC2PHK 2LVH4 G1692--30 g / min€894.24
GUARDIAN EQUIPMENT G1662SSH Podea de duș de urgență 30 Gpm | AD8BCR 4HRJ8 G1662SSH--30 g / min€1,172.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Podea duș de urgență 30 Gpm
€1,107.20 /unitate