Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STENS 120722 Filtru de ulei 3 3/8 inch | AA4MTH 12U840

STENS 120722 Filtru de ulei 3 3/8 inch

În stoc
Articol: AA4MTH Model: 120722Crucea Ref: 12U840
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
€19.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de ulei
DiametruOD 2-11 / 16 "
MărimeaH 3-3 / 8 "
Tip27 microni

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8421230000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruMărimeaTipPreț
STENS 120345 Filtru de ulei 3 7/16 inch | AA4MTB 12U831 120345OD 3 "H 3-7 / 16 "Dimensiune filet 3/4" -1627 microni€15.86
STENS 120360 Filtru de ulei 3 1/8 inch | AA4MTC 12U832 120360OD 3 "H 3-1 / 8 "27 microni€24.48
STENS 120485 Filtru de ulei 2 1/4 inch | AA4MTE 12U835 120485OD 3 "H 2-1 / 4 "Dimensiune filet 3/4" -1628 microni€19.00
STENS 120523 Filtru de ulei 2 3/4 inch | AA4MTF 12U836 120523OD 3 "H 2-3 / 4 "Dimensiune filet 3/4" -1632 microni€18.68
STENS 120634 Filtru de ulei 3 inch | AA4MTG 12U838 120634OD 2 11/16 "H 3" Dimensiune filet 3/4"-1625 microni€16.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STENS 120722 Filtru de ulei 3 3/8 inch
€19.06 /unitate