Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GUARDIAN EQUIPMENT G1692 Duș de urgență vertical 30 Gpm | AC2PHK 2LVH4

GUARDIAN EQUIPMENT G1692 Duș de urgență vertical 30 Gpm

În stoc
Element: AC2PHK Model: G1692Crucea Ref: 2LVH4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€894.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuș de urgență
Tip supapă cu bilă1 "IPS din oțel inoxidabil Rămâneți deschis
Dimensiune de montare1 "NPT
Rata de curgere30 g / min
mâner Lungime29 "
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Cap Dia.10 "
MontareVertical
Material pentru țeviOţel inoxidabil
Cap de duș se activează deTrage Rod
Material pentru cap de dușOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8481805060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTrage RodTipRata de curgerePreț
GUARDIAN EQUIPMENT G1643 Duș de urgență Orizontal 30 Gpm | AC2PHE 2LVG8 G1643--30 g / min€482.34
GUARDIAN EQUIPMENT G1643SSH Duș de urgență Orizontal 30 Gpm | AC2PHF 2LVG9 G1643SSH--30 g / min€681.90
GUARDIAN EQUIPMENT G1691 Duș de urgență Orizontal 30 Gpm | AC2PHG 2LVH1 G1691--30 g / min€1,251.03
GUARDIAN EQUIPMENT G1635 Duș de urgență vertical 30 Gpm | AC2PHH 2LVH2 G1635--30 g / min€462.97
GUARDIAN EQUIPMENT G1635SSH Duș de urgență vertical 30 Gpm | AC2PHJ 2LVH3 G1635SSH--30 g / min€571.93
GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Pardoseală duș de urgență 30 Gpm | AD8BCQ 4HRJ7 G1662--30 g / min€1,107.20
GUARDIAN EQUIPMENT G1662SSH Podea de duș de urgență 30 Gpm | AD8BCR 4HRJ8 G1662SSH--30 g / min€1,172.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1692 Duș de urgență vertical 30 Gpm
€894.24 /unitate