Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514417002 Articulație universală, 0.380 inchi dia., 3.50 inchi lungime, 110 inchi lbs cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YDR Model: 68514417002

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€217.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului0.560 "
Tip alezajNeplictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea F (minimă)1.180 "
Dimensiunea F (Standard)1.750 "
Tip articulațieDD-Type
Calea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)0.880 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Plictisit0.250 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-20 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.0.380 "
Lungime totală3.50 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaDD1
Cuplul de rupere statică110 in-lbs.
Std Bore0.190 "
Sistem de măsurareimperial
Volum0.50540 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514417005 Articulație universală, dublă, lungime 4 inchi, oțel | AL4FRL DD-2 68514417005NA0.5 "4"378 in-lbs.1"Oţel-€179.62
RFQ
LOVEJOY 68514417011 Articulație universală, dublă, lungime 4.5 inchi, oțel | AL4FRM DD-3 685144170111 / 2 "0.62 "4.5 "540 in-lbs.1.12 "Oţel-€191.97
RFQ
LOVEJOY 68514417015 Articulație universală, dublă, lungime 5.38 inchi, oțel | AL4FRN DD-4 68514417015NA0.75 "5.38 "768 in-lbs.1.34 "Oţel-€186.48
RFQ
LOVEJOY 68514417020 Articulație universală, dublă, lungime 6 inchi, oțel | AL4FRP DD-5 68514417020NA0.88 "6"1176 in-lbs.1.5 "Oţel-€224.56
RFQ
LOVEJOY 68514417026 Articulație universală, dublă, lungime 6.75 inchi, oțel | AL4FRQ DD-6 685144170263 / 4 "1"6.75 "1560 in-lbs.1.68 "Oţel-€241.78
RFQ
LOVEJOY 68514417038 Articulație universală, dublă, lungime 7 inchi, oțel | AL4FRR DD-7 68514417038NA1.12 "7"2880 in-lbs.1.75 "Oţel-€291.90
RFQ
LOVEJOY 68514417041 Articulație universală, dublă, lungime 7.5 inchi, oțel | AL4FRT DD-8 685144170411"1.25 "7.5 "5220 in-lbs.1.88 "Oţel-€317.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514417002 Articulație universală, 0.380 inchi dia., 3.50 inchi lungime, 110 inchi lbs cuplu de rupere
€217.34 /unitate