Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALLSTOP V42PAWFP2* Conector de ancorare pentru beton Inel de 1-3/4 inch | AA8PZR 19L008

FALLSTOP V42PAWFP2* Conector de ancorare pentru beton Inel de 1-3/4 inch

În stoc
Articol: AA8PZR Model: V42PAWFP2*Crucea Ref: 19L008
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
€638.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de ancorare din beton
Adâncimea găurii4-1/2 "
Diametrul gaurii.1"
InstalareTemporar
Lungime13.5 "
MaterialAluminiu, oțel inoxidabil
Ring Ring.1-3/4 "
Forța de tracțiune10,000 lb.
Capacitate de greutate400 lb.
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318152095
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDiametrul gaurii.LungimeForța de tracțiuneLăţimePreț
FALLSTOP V42PAWFP* Conector de ancorare pentru beton Diametru inel de 2 inchi | AA8PZQ 19L007 V42PAWFP *3 / 4 "11.5 "5000 lb.2"€342.18
Conector de ancorare pentru beton FALLSTOP V42PALFP 400 lb. Capacitate | AA8PZT 19L009 V42PALFP3 / 4 "10.875 "5000 lb.1.75 "€397.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALLSTOP V42PAWFP2* Conector de ancorare pentru beton Inel de 1-3/4 inch
€638.25 /unitate