Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALLSTOP V42PAWFP* Conector de ancorare pentru beton Diametru inel de 2 inchi | AA8PZQ 19L007

FALLSTOP V42PAWFP* Concrete Anchor Connector 2 Inch Ring Diameter

În stoc
Articol: AA8PZQ Model: V42PAWFP*Crucea Ref: 19L007
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
€342.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de ancorare din beton
Adâncimea găurii3"
Diametrul gaurii.3 / 4 "
InstalareTemporar
Lungime11.5 "
MaterialAluminiu, oțel inoxidabil
Ring Ring.2"
Forța de tracțiune5000 lb.
Capacitate de greutate400 lb.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318152095
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDiametrul gaurii.LungimeForța de tracțiuneLăţimePreț
FALLSTOP V42PAWFP2* Conector de ancorare pentru beton Inel de 1-3/4 inch | AA8PZR 19L008 V42PAWFP2 *1"13.5 "10,000 lb.1.75 "€638.25
Conector de ancorare pentru beton FALLSTOP V42PALFP 400 lb. Capacitate | AA8PZT 19L009 V42PALFP3 / 4 "10.875 "5000 lb.1.75 "€397.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALLSTOP V42PAWFP* Concrete Anchor Connector 2 Inch Ring Diameter
€342.18 /unitate