Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U55067.031.1200 Threaded Rod Stainless Steel 5/16-24x1 Feet | AA8QVF 19NL72

APPROVED VENDOR U55067.031.1200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/16-24x1 picioare

În stoc
Articol: AA8QVF Model: U55067.031.1200Crucea Ref: 19NL72

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€9.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă316
finalizareaSimplu
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală1ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 la 65,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0896
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U55067.031.1200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 5/16-24x1 picioare
€9.29 /unitate