Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 10144957 Conector de ancorare permanent 5000 lb. | AF9ETN 29WL26

MSA 10144957 Conector de ancorare permanent 5000 lb.

În stoc
Articol: AF9ETN Model: 10144957Crucea Ref: 29WL26

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€140.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de ancorare
Adâncimea găurii4"
Diametrul gaurii.1"
InstalarePermanent
Lungime6"
MaterialAliaj de oțel
Ring Ring.3"
Forța de tracțiune10,000 lb.
Capacitate de greutate10,000 lb.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6307909889

Variante de produs

ProdusModelLungimeForța de tracțiuneCapacitate de greutatePreț
MSA 10144954 Conector de ancorare permanent 5000 lb. | AF9ETM 29WL23 101449546"10,000 lb.10,000 lb.€192.84
MSA 10144958 Conector de ancorare permanent 5000 lb. | AF9ETP 29WL27 101449584"10,000 lb.10,000 lb.€165.88
MSA 10144961 Conector de ancorare permanent 10000 lb. | AF9ETQ 29WL30 101449616"5000 lb.5000 lb.€330.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 10144957 Conector de ancorare permanent 5000 lb.
€140.07 /unitate