HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectori etanși cu știfturi și manșon, 3/4 poli


Filtru
Material corp: Nylon Zytel 801 , Condiții de expunere: Etanş , Stil de montare: cordon , Număr de conductoare: 5 , Interval de temperatură: 75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact , Voltaj: 347 / 600 VAC
StilModelNumăr de fireamperiCuloriFazăVoltajDimensiunea conductoruluiEvaluare curentHPPreț (ex. TVA)
A
HBL460C9V05
460Albastru3240 VAC--5€1,251.17
B
HBL530C5W
530Negru3Y347/600# 12 - # 8 AWGA 3010€885.11
B
HBL520C5W
520Negru3Y347/600# 14 - # 10 AWGA 207.5€594.69
C
HBL563C6W
563Roșu3240 / 415 VAC---€1,281.35

Conectori etanși cu știfturi și manșon, 3/4 poli

Dispozitiv de cablare Hubbell - conectorii pin și manșon Kellems previn deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Acești conectori femele etanși la apă au carcasă PBT cu glande din neopren pentru rezistență la impact și durabilitate. Acestea au un capac cu auto-închidere care este rezistent la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori de culoare neagră, albastru și roșu, disponibili cu tensiuni nominale de 240, 347, 415 și 600V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?