Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Iec Pin și conector manșon, mamă, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 poli, negru | AC8QMU 3D851

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 poli, negru

În stoc
Element: AC8QMU Model: HBL520C5WCrucea Ref: 3D851
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
€594.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
amperi20
Material corpNylon Zytel 801
CuloriNegru
Dimensiunea conductorului# 14 - # 10 AWG
Evaluare curentA 20
Condiții de expunereEtanş
HP7.5
Stil de montarecordon
Număr de conductori5
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3Y
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj347/600
Voltaj347 / 600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireamperiCuloriFazăVoltajDimensiunea conductoruluiEvaluare curentHPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9V05 Conector manșon pin | AC8QAH 3D158 HBL460C9V05460Albastru3240 VAC--5€1,251.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C5W Iec Pin și conector manșon, mamă, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 poli, negru | AC8QMZ 3D881 HBL530C5W530Negru3Y347/600# 12 - # 8 AWGA 3010€885.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563C6W conector pin manșon | AC8QNP 3D923 HBL563C6W563Roșu3240 / 415 VAC---€1,281.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 poli, negru
€594.69 /unitate