LEICA Contoare de distanță laser


Distanțele laser Leica (DISTO) sunt dispozitive de măsurare de înaltă precizie care utilizează tehnologia laser pentru a măsura cu precizie distanțe și dimensiunile obiectelor. Sunt utilizate într-o varietate de industrii și aplicații, inclusiv construcții, topografie și arhitectură.

Filtru
StilModelAcurateteBaterie TipAfişaFuncţieIndoor / OutdoorGamăPreț (ex. TVA)
A
Disto X3
+/- 1.0 mm(2) AAA alcalinColor LCD-Interior exterior-€657.42
B
E7100I
+/- 1/16 "(2) AAALDCMăsurați distanțe de până la 200 de metri sau calculați suprafețeleIndoor / Outdoor0 până la 200ft.€288.26
C
D2
+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VLCD-Interior exterior-€449.17
D
S910
+/- 1/16 "Lithium-Ion reîncărcabilLCDArea, Creați fișiere dxf pentru încărcare în CAD, Distanță, Măsurați în imagine, Măsurați la distanță prin funcția P2P, VolumInterior sau exterior1000ft€2,878.79
E
D810
+/- 1mm (1/16 ")Lithium-Ion reîncărcabilEcran tactil color cu iluminare de fundal reglabilăInterfață cu ecran tactil, cameră integrată, busolă și afișaj de țintire 4X cu instrument complet care vă permite să măsurați cu imagine, ecranul tactil vă permite navigarea cu glisarea degetului sau ciupirea pentru a mări/micșoraIndoor / Outdoor0 până la 650ft.€1,488.45
F
E7500I
1 mm sau mai bine de 1/16 "(2) AACuloare cu 6 niveluri de luminozitateUtilizați laserul pentru a măsura distanța și apoi calculați suprafața, volumul, Pitagora, înălțimile indirecte, trapezul, triunghiurile, lățimile dintr-o locație sigurăIndoor / Outdoor650 ft (200 m)€1,057.96

Contoare de distanță laser

Distanțiatoarele cu laser Leica sunt proiectate pentru a determina cu precizie distanța dintre diferite obiecte și au un ecran LCD ușor de citit, cu o lumină de fundal reglabilă pentru a permite citirea în condiții de lumină slabă. Vin cu 14 moduri de măsurare, un ecran orizontal inteligent, cameră cu interfață USB și conectivitate Bluetooth pentru operații rapide și intuitive. Aceste contoare sunt clasificate IP65 și sunt testate la cădere la 2 metri, făcând astfel aceste unități ideale atât pentru aplicații în interior, cât și în exterior.

Mecanism de lucru

  • Plasați un DISTO în Punctul A și apăsați butonul ON/Dist pentru a activa laserul.
  • Îndreptați punctul laser către Punctul B și apăsați din nou butonul On/Dist pentru a măsura distanța dintre cele două puncte.
  • DISTO-urile sunt conectate la aplicații pentru organizarea și partajarea măsurătorilor.

DESCRIERE

  • Acestea au un ecran LCD ușor de citit, cu o lumină de fundal reglabilă pentru a permite citirea în condiții de lumină slabă.
  • Aceste contoare laser Leica vin cu 14 moduri de măsurare pentru o precizie sporită.
  • Au un ecran orizontal inteligent pentru vizualizarea cu ușurință a citirilor.
  • Aceste distanțe laser Leica sunt echipate cu o cameră cu interfață USB și conectivitate bluetooth pentru operații rapide și intuitive.
  • În plus, au o baterie 2 AA sau reîncărcabilă litiu-ion pentru reîncărcare rapidă și performanță prelungită.

Standarde și aprobări

  • IP65

Întrebări Frecvente

Cât de departe pot măsura aceste distanțe laser Leica?

Leica DISTO pot măsura distanțe de până la 1000 de picioare.

Aceste contoare cu laser pot fi utilizate atât în ​​interior, cât și în exterior?

Da, pot fi folosite atât în ​​interior, cât și în exterior.

Ce măsuri de precauție ar trebui luate în timpul utilizării acestor contoare cu laser?

  • Păstrați-l curat și uscat.
  • Evitați să îl scăpați sau să îl expuneți la temperaturi extreme.
  • Calibrați dispozitivul în mod regulat.
  • Evitați expunerea directă la lumina soarelui la modelele selectate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?