Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Leica E7500I Distanță laser Gamă 650 de picioare | AB6FZJ 21EK16

LEICA E7500I Distantametru laser Gama 650 de picioare

În stoc
Articol: AB6FZJ Model: E7500ICrucea Ref: 21EK16
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
€1,112.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor distanță laser
Acuratete1 mm sau mai bine de 1/16 "
Baterie Tip(2) AA
AfişaCuloare cu 6 niveluri de luminozitate
FuncţieUtilizați laserul pentru a măsura distanța și apoi calculați suprafața, volumul, Pitagora, înălțimile indirecte, trapezul, triunghiurile, lățimile dintr-o locație sigură
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Gamă650 ft (200 m)
TipLaser

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS9015100000
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipAfişaFuncţieIndoor / OutdoorGamăPreț
Contor laser LEICA D810 650 de picioare | AA8TJJ 19TA06 D810+/- 1mm (1/16 ")Lithium-Ion reîncărcabilEcran tactil color cu iluminare de fundal reglabilăInterfață cu ecran tactil, cameră integrată, busolă și afișaj de țintire 4X cu instrument complet care vă permite să măsurați cu imagine, ecranul tactil vă permite navigarea cu glisarea degetului sau ciupirea pentru a mări/micșoraIndoor / Outdoor0 până la 650ft.€1,488.46
Contor laser LEICA E7100I 200 de picioare Ldc | AG2PUB 31XM64 E7100I+/- 1/16 "(2) AAALDCMăsurați distanțe de până la 200 de metri sau calculați suprafețeleIndoor / Outdoor0 până la 200ft.€321.57
Contor laser LEICA S910 LCD 1000 de picioare | AH9LCF 40EV37 S910+/- 1/16 "Lithium-Ion reîncărcabilLCDArea, Creați fișiere dxf pentru încărcare în CAD, Distanță, Măsurați în imagine, Măsurați la distanță prin funcția P2P, VolumInterior sau exterior1000ft€2,871.25
Contor laser LEICA D2 330 ft. Max. Distanță, +/-1/16 inch Precizie | CD2FGE 49LX72 D2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VLCD-Interior exterior-€469.99
Contor laser LEICA Disto X3, 500 de picioare max. Distanță, +/- 1.0 mm Precizie | CD2UAF 485R34 Disto X3+/- 1.0 mm(2) AAA alcalinColor LCD-Interior exterior-€695.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEICA E7500I Distantametru laser Gama 650 de picioare
€1,112.76 /unitate