Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor laser LEICA Disto X3, 500 de picioare max. Distanță, +/- 1.0 mm Precizie | CD2UAF 485R34

LEICA Distometru cu laser Disto X3, 500 de picioare max. Distanță, +/- 1.0 mm Precizie

În stoc
Articol: CD2UAF Model: Disto X3Crucea Ref: 485R34
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
€695.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor distanță laser
Acuratete+/- 1.0 mm
Baterie Tip(2) AAA alcalin
AfişaColor LCD
Indoor / OutdoorInterior exterior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipAfişaFuncţieIndoor / OutdoorGamăPreț
Contor laser LEICA D810 650 de picioare | AA8TJJ 19TA06 D810+/- 1mm (1/16 ")Lithium-Ion reîncărcabilEcran tactil color cu iluminare de fundal reglabilăInterfață cu ecran tactil, cameră integrată, busolă și afișaj de țintire 4X cu instrument complet care vă permite să măsurați cu imagine, ecranul tactil vă permite navigarea cu glisarea degetului sau ciupirea pentru a mări/micșoraIndoor / Outdoor0 până la 650ft.€1,488.46
Leica E7500I Distanță laser Gamă 650 de picioare | AB6FZJ 21EK16 E7500I1 mm sau mai bine de 1/16 "(2) AACuloare cu 6 niveluri de luminozitateUtilizați laserul pentru a măsura distanța și apoi calculați suprafața, volumul, Pitagora, înălțimile indirecte, trapezul, triunghiurile, lățimile dintr-o locație sigurăIndoor / Outdoor650 ft (200 m)€1,112.76
Contor laser LEICA E7100I 200 de picioare Ldc | AG2PUB 31XM64 E7100I+/- 1/16 "(2) AAALDCMăsurați distanțe de până la 200 de metri sau calculați suprafețeleIndoor / Outdoor0 până la 200ft.€321.57
Contor laser LEICA S910 LCD 1000 de picioare | AH9LCF 40EV37 S910+/- 1/16 "Lithium-Ion reîncărcabilLCDArea, Creați fișiere dxf pentru încărcare în CAD, Distanță, Măsurați în imagine, Măsurați la distanță prin funcția P2P, VolumInterior sau exterior1000ft€2,871.25
Contor laser LEICA D2 330 ft. Max. Distanță, +/-1/16 inch Precizie | CD2FGE 49LX72 D2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VLCD-Interior exterior-€469.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEICA Distometru cu laser Disto X3, 500 de picioare max. Distanță, +/- 1.0 mm Precizie
€695.52 /unitate