Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALLTECH G7451A Ancoră pentru beton, gaură de 310 lb, diametru de 5/8 inch | AH6YRT 36MF75

FALLTECH G7451A Ancoră pentru beton, gaură de 310 lb, diametru de 5/8 inch

În stoc
Element: AH6YRT Model: G7451ACrucea Ref: 36MF75
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
€92.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră din beton
Adâncimea găurii5-3/8 "
Diametrul gaurii.5 / 8 "
InstalareTemporar
Lungime6"
MaterialOţel inoxidabil
Ring Ring.3"
Forța de tracțiune5000 lb.
Capacitate de greutate310 lb.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul gaurii.ArticolLungimeMaterialCapacitate de greutateLăţimePreț
FALLTECH G7451C Ancoră pentru beton, gaură de 310 lb, diametru de 11/16 inchi | AH6YRU 36MF76 G7451C11 / 16 "Ancoră din beton6"Oţel inoxidabil310 lb.3"€165.15
FALLTECH G7451AC Ancoră pentru beton 310 lb. 6 inch lungime x 3 inch lățime | AH6YRV 36MF77 G7451AC-Ancoră din beton6"Oţel inoxidabil310 lb.3"€77.15
FALLTECH G7448 Ancoră de beton temporară 4 picioare lungime | AH6ZYY 36MW09 G7448-Ancoră din beton4ftAliaj de oțel425 lb.1.62 "€15.05
FALLTECH 7452AC Ancoră pentru bară de armare, lungime 6 inch, 0 șuruburi incluse, oțel, reutilizabil | CP4XBF 60XG28 7452AC-Ancoră----€151.19
FALLTECH 7472L Ancoră pentru bară de armătură, buclă cu bandă, lungime 6 ft, 0 șuruburi incluse, oțel | CP4XBG 60XG34 7472L-Ancoră----€23.51
FALLTECH 7472 Ancoră pentru bară de armătură, buclă cu bandă, lungime 6 ft, 0 șuruburi incluse, oțel | CP4XBH 60XG31 7472-Ancoră----€25.30
FALLTECH 7448L Ancoră pentru bară de armătură, buclă cu bandă, lungime 4 ft, 0 șuruburi incluse, oțel | CP4XBJ 60XG33 7448L-Ancoră----€16.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALLTECH G7451A Ancoră pentru beton, gaură de 310 lb, diametru de 5/8 inch
€92.35 /unitate