80/20 Seria 15 Reținere cu plasă cu un singur braț


Filtru
Culoare: clar , Finalizarea: anodize , Proces: frezate
StilModelCalitateMaterialPreț (ex. TVA)
A
2436
6105-T5Aluminiu€15.10
B
2435
6105-T5Aluminiu€28.14

Seria 15 Reținere cu plasă cu un singur braț

Dispozitivele de reținere din plasă cu un singur braț din seria 80/20 15 sunt ideale pentru a ține în siguranță panourile de plasă sau ecranele în funcție de tipul și grosimea panoului plasă de sârmă. Acestea sunt folosite în medii industriale, spații de birouri sau proiecte de bricolaj. Aceste dispozitive de reținere din plasă au o construcție din aluminiu cu finisaj anodizat pentru rezistență sporită la zgârieturi, uzură și coroziune. Acestea presupun frezare care are ca rezultat dimensiuni precise și precise pentru elementele de reținere. Aceste dispozitive de reținere au un design cu un singur braț care permite atașarea și ajustarea ușoară a panourilor de plasă sau a ecranelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?