Masă cu foarfece cu arcuri VESTIL SST-45-ST, 4500 lb. Capacitate, Top din oțel solid | CE4QYV

VESTIL SST-45-ST Masă cu foarfece cu arc, 4500 lb. Capacitate, Top din oțel solid

Element: CE4QYV Model: SST-45-ST
€4,078.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei36 3 / 4 "
Lățimea bazei36 "
Capacitate4500 lbs.
CuloriGalben închis
Centrul de buzunar al furcii18 "
Înălțimea buzunarului furcii1 1 / 2 "
Lățimea buzunarului furcii6 3 / 4 "
Materiale cadruOţel
Înălţime27.75 "
Lungime43.63 "
MaterialOţel
Max. Înălţime27.75 "
Max. Distanța de călătorie18.75 "
Min. Înălţime9"
Tipul operațieiAcționat manual
Platforma Dia.43 5 / 8 "
Lungimea platformei43.63 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului43.63 "
PortabilDa
Sursa de putereManual
Unghiul de rotație360 grade
Gama de servicii9 "până la 27 3/4"
StilTop solid
Lăţime43.62 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialStilPreț
Masă cu foarfece cu arcuri VESTIL SST-45, 4500 lb. Capacitate | CE4QYN SST-45Galben închisOţelDeschideți partea de sus€2,986.70
RFQ
VESTIL SST-45-PSS Masă cu foarfece cu arc, parțial, 4500 lb. Capacitate | CE4QYT SST-45-PSSSilverOţel inoxidabilDeschideți partea de sus€12,950.62
RFQ
VESTIL SST-45-PSS-ST Masă cu foarfece cu arc, parțial, 4500 lb. Capacitate | CE4QYU SST-45-PSS-STSilverOţel inoxidabilTop solid€13,670.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SST-45-ST Masă cu foarfece cu arc, 4500 lb. Capacitate, Top din oțel solid
€4,078.08 /unitate