VESTIL Seria B bare de bare turnate de specialitate


Filtru
Culoare: Negru , Dimensiune pachet: 1
StilModelNumărul de găuriBolt de ancorare Dia.Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiLăţimeOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 2ÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
B-516
25 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"€57.15
B
B-818
25 / 8 "-2"18 "8"-8"€94.68
C
B-818-SF
23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"€136.64
D
B-516-SF
23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€108.89
E
B-1213 4-
43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€121.57
F
B-1213-4PF
43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€169.76
G
B-1224 3-
43 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€112.45
H
B-1224 6-
43 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€250.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?