VESTIL B-818-SF Bara de protecție din cauciuc turnată cu față de oțel, dimensiune 2 inchi x 18 inchi x 8 inchi

În stoc
Element: AG7MHY Model: B-818-SF

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€136.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Bolt de ancorare Dia.3 / 4 "
Materialul barei de protecțieOţel
CuloriNegru
Înălţime8"
Lungime2.5 "
MaterialCauciuc turnat, oțel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de găuri2
Numărul de găuri2
Adâncimea totală2.5 "
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului2.5 "
Materialul tamponuluiCauciuc turnat
Lățimea tamponului18 "
Proiectare2 1 / 2 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4016940000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriBolt de ancorare Dia.Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiLăţimeOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 2ÎnălţimePreț
VESTIL B-1213-4 Bara de protecție din cauciuc turnat, dimensiune 4 inch x 12 inch x 13 inch | AG7MHC B-1213 4-43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€121.57
VESTIL B-1213-4PF Bara de protecție din cauciuc turnat cu fața din PVC, Dimensiune 4 inch x 12 inch x 13 inch | AG7MHD B-1213-4PF43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€169.76
VESTIL B-1224-3 Bara de protecție din cauciuc turnată dreptunghiulară, dimensiune 3 inchi x 24 inchi x 12 inchi | AG7MHE B-1224 3-43 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€112.45
VESTIL B-1224-6 Bara de protecție din cauciuc turnată dreptunghiulară, dimensiune 6 inchi x 24 inchi x 12 inchi | AG7MHF B-1224 6-43 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€250.95
VESTIL B-516 Bara de protecție din cauciuc turnată dreptunghiulară, dimensiune 2 inchi x 16 inchi x 5 inchi | AG7MHV B-51625 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"€57.15
VESTIL B-516-SF Bara de protecție din cauciuc turnat cu față de oțel, dimensiune 2 inch x 16 inch x 5 inch | AG7MHW B-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€108.89
VESTIL B-818 Bara de protecție din cauciuc turnată dreptunghiulară, 2 inch x 18 inch x 8 inch | AG7MHX B-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"€94.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL B-818-SF Bara de protecție din cauciuc turnată cu față de oțel, dimensiune 2 inchi x 18 inchi x 8 inchi
€136.63 /unitate