VESTIL B-1213-4PF Bara de protecție din cauciuc turnat cu fața din PVC, Dimensiune 4 inch x 12 inch x 13 inch | AG7MHD

VESTIL B-1213-4PF Bara de protecție din cauciuc turnată cu fața din PVC, dimensiune 4 inch x 12 inch x 13 inch

În stoc
Articol: AG7MHD Model: B-1213-4PF

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€169.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție pentru docuri
Bolt de ancorare Dia.3 / 4 "
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 140.12 "
Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 26.9375 "
Materialul barei de protecțiePlastic
CuloriNegru
Înălţime13 "
Lungime4"
MaterialCauciuc turnat, plastic
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de găuri4
Număr de găuri de șurub4
Numărul de găuri4
Adâncimea totală4"
Dimensiune ambalaj1
Lungimea tamponului4"
Materialul tamponuluiCauciuc turnat
Lățimea tamponului12 "
Proiectare4"
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)9.84
Lungimea navei (cm)30
Lățimea navei (cm)32.54
Codul HS4016940000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriBolt de ancorare Dia.Orificiul șurubului dintre centru și centru distanță 1Lungimea tamponuluiLățimea tamponuluiLăţimeOrificiul șurubului dintre centru și centru distanță 2ÎnălţimePreț
VESTIL B-1213-4 Bara de protecție din cauciuc turnat, dimensiune 4 inch x 12 inch x 13 inch | AG7MHC B-1213 4-43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "€121.57
VESTIL B-1224-3 Bara de protecție din cauciuc turnată dreptunghiulară, dimensiune 3 inchi x 24 inchi x 12 inchi | AG7MHE B-1224 3-43 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "€112.45
VESTIL B-1224-6 Bara de protecție din cauciuc turnată dreptunghiulară, dimensiune 6 inchi x 24 inchi x 12 inchi | AG7MHF B-1224 6-43 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "€250.95
VESTIL B-516 Bara de protecție din cauciuc turnată dreptunghiulară, dimensiune 2 inchi x 16 inchi x 5 inchi | AG7MHV B-51625 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"€57.15
VESTIL B-516-SF Bara de protecție din cauciuc turnat cu față de oțel, dimensiune 2 inch x 16 inch x 5 inch | AG7MHW B-516-SF23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"€108.89
VESTIL B-818 Bara de protecție din cauciuc turnată dreptunghiulară, 2 inch x 18 inch x 8 inch | AG7MHX B-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"€94.68
VESTIL B-818-SF Bara de protecție din cauciuc turnat cu față de oțel, dimensiune 2 inchi x 18 inchi x 8 inchi | AG7MHY B-818-SF23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"€136.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL B-1213-4PF Bara de protecție din cauciuc turnată cu fața din PVC, dimensiune 4 inch x 12 inch x 13 inch
€169.76 /unitate