MEGGER MIT1025 Megohmetru AC și baterie, 10 kV, ecran LCD, USB | AD3LKG 40D469

MEGGER MIT1025 Megohmetru AC și baterie, 10 kV, ecran LCD, USB

În stoc
Element: AD3LKG Model: MIT1025Crucea Ref: 40D469

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,591.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMegohmetru AC și baterie
Acuratete+/- 5% până la 2T
Oprire automatăDa
Gama de capacitate10-25 F microni
Înregistrarea datelorDa
AfişaLCD
Gama de rezistență la izolație20 T
interfaţăUSB
Detectarea circuitului liveDa
Tensiunea testului de ieșire50 la 10,000 VDC
Sursa de putereLinie sau baterie
Evaluarea siguranțeiIEC61326-1 CAT IV 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.07
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS9030330040
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Se utilizează pentru măsurarea curentului, tensiunii, capacității și rezistenței izolației în echipamentele electrice de înaltă tensiune
    • Memorie avansată cu ștampilarea orei/datei rezultatelor, înregistrarea datelor și descărcarea USB
    • Calculează rezistența de izolație cuprinsă între 10 kilohmi și 20 teraohmi, curent de la 0.01 nA la 6 mA, tensiune de la 30 la 660 V AC/DC și capacitatea de la 10 nF la 25 microfarad
    • Respectă standardul european de siguranță 61010-1 Categoria IV, 600 V și IP65

Variante de produs

ProdusModelAcurateteGama de rezistență la izolațieTensiunea testului de ieșireEvaluarea siguranțeiPreț
Tester de rezistență a izolației MEGGER MIT515, interval de rezistență a izolației 10 T | AD3LKE 40D467 MIT515+/- 5% până la 1T10 T50 la 5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V€7,333.42
Tester de diagnosticare a rezistenței izolației MEGGER MIT525, megohmmetru AC și baterie | AD3LKF 40D468 MIT525+/- 5% până la 1T10 T50 la 5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€9,972.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER MIT1025 Megohmetru AC și baterie, 10 kV, ecran LCD, USB
€11,591.34 /unitate