Tester de diagnosticare a rezistenței izolației MEGGER MIT525, megohmmetru AC și baterie | AD3LKF 40D468

MEGGER Tester de diagnosticare a rezistenței izolației MIT525, megohmetru AC și baterie

În stoc
Articol: AD3LKF Model: MIT525Crucea Ref: 40D468

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,972.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMegohmetru AC și baterie
Acuratete+/- 5% până la 1T
Oprire automatăDa
Gama de capacitate10-25 F microni
Înregistrarea datelorDa
AfişaLCD
Gama de rezistență la izolație10 T
interfaţăUSB
Detectarea circuitului liveDa
Tensiunea testului de ieșire50 la 5000 VDC
Sursa de putereLinie sau baterie
Evaluarea siguranțeiIEC61326-1 CAT IV 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.59
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS9030330040
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Folosit pentru măsurarea rezistenței electrice a izolatoarelor și pentru întreținerea echipamentelor electrice de înaltă tensiune
    • Efectuează teste cronometrate IR, PI, DAR, DD, SV și rampă
    • Stochează marcarea orei și datei rezultatelor, înregistrarea datelor și descărcări USB
    • Afișajul mare, ușor de citit, permite utilizarea atât în ​​lumina puternică a soarelui, cât și în medii slab iluminate
    • Clasament IP65 pentru construcție etanșă la praf și protecție împotriva jeturilor de apă
    • Functioneaza cu baterie litiu-ion
    • Include manual pe CD, cablu de alimentare, cabluri de 3 până la 10 ft și cablu USB

Variante de produs

ProdusModelAcurateteGama de rezistență la izolațieTensiunea testului de ieșireEvaluarea siguranțeiPreț
Tester de rezistență a izolației MEGGER MIT515, interval de rezistență a izolației 10 T | AD3LKE 40D467 MIT515+/- 5% până la 1T10 T50 la 5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V€7,333.42
MEGGER MIT1025 Megohmetru AC și baterie, 10 kV, ecran LCD, USB | AD3LKG 40D469 MIT1025+/- 5% până la 2T20 T50 la 10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€11,591.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER Tester de diagnosticare a rezistenței izolației MIT525, megohmetru AC și baterie
€9,972.20 /unitate