Tester de rezistență a izolației MEGGER MIT515, interval de rezistență a izolației 10 T | AD3LKE 40D467

MEGGER Tester de rezistență la izolație MIT515, interval de rezistență la izolație 10 T

În stoc
Element: AD3LKE Model: MIT515Crucea Ref: 40D467

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,333.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMegohmetru AC și baterie
Acuratete+/- 5% până la 1T
Oprire automatăDa
Gama de capacitate10-25 F microni
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD
Gama de rezistență la izolație10 T
Detectarea circuitului liveDa
Tensiunea testului de ieșire50 la 5000 VDC
Sursa de putereLinie sau baterie
Evaluarea siguranțeiIEC61326-1 CATIV 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.29
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS9030330040
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Folosit pentru testarea de diagnosticare și întreținerea dispozitivelor electrice de înaltă tensiune prin măsurarea rezistențelor de izolație de până la 10 ohmi
    • Dispune de testare a indicelui de polarizare și a raportului de absorbție dielectrică
    • Afișaj mare pentru o lizibilitate ușoară chiar și într-o ambianță puternic luminată și slab iluminată și baterie Li-on pentru capacitate extinsă și încărcare rapidă
    • Include mufe izolate de înaltă tensiune de blocare unice pentru protejarea dispozitivului în timpul supratensiunilor tranzitorii de curent

Variante de produs

ProdusModelAcurateteGama de rezistență la izolațieTensiunea testului de ieșireEvaluarea siguranțeiPreț
Tester de diagnosticare a rezistenței izolației MEGGER MIT525, megohmmetru AC și baterie | AD3LKF 40D468 MIT525+/- 5% până la 1T10 T50 la 5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€9,972.20
MEGGER MIT1025 Megohmetru AC și baterie, 10 kV, ecran LCD, USB | AD3LKG 40D469 MIT1025+/- 5% până la 2T20 T50 la 10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V€11,591.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER Tester de rezistență la izolație MIT515, interval de rezistență la izolație 10 T
€7,333.42 /unitate