A B Tensiune cutie de control: 24V , Lungimea cablului: 96 " , Lățimea interioară a podelei: 29 3 / 4 " , Material cadru: Oţel , Tip operațiune: Acționat manual , Faza: 1 , Material platformă: Oţel , Lățimea platformei: 29.75 " , Portabil: Nu , Sursa de putere: Cu cablu electric , Lungimea cablului de la distanță: 8 ft. , Înălțimea unității de alimentare la distanță: 9 1 / 2 " , Lungimea unității de alimentare la distanță: 26 3 / 4 " , Lățimea unității de alimentare la distanță: 14 3 / 4 " , Voltaj: 115V AC