VESTIL Masă de ridicare electrică EHE-3, tip E, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 inch, albastru, oțel

În stoc
Articol: AG7RFL Model: EHE-3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,220.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare electrică
Capacitate3000 lbs.
CuloriAlbastru
Tensiunea casetei de control24V
Lungime cablu96 "
Lungimea interioară a punții44 1 / 4 "
Lățimea interioară a punții29 3 / 4 "
Materiale cadruOţel
Înălţime4.25 "
HP2 CP
Lungime63 "
Viteza de ridicare22.5 sec./ft.
MaterialOţel
Max. Înălţime33.5 "
Max. Distanța de călătorie29.25 "
Min. Înălţime4.125 "
Ziua OperațieiAcționat manual
Tipul operațieiAcționat manual
Suprasarcină de protecțieDa
Fază1
Lungimea platformei44.25 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului29.75 "
PortabilNu
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea unității de alimentare9-1/2 "
Lungimea unității de alimentare26-3/4 "
Lățimea unității de alimentare14-3/4 "
Înălțimea ridicată33 1 / 2 "
Lungimea cablului de la distanță8 ft.
Înălțimea unității de alimentare de la distanță9 1 / 2 "
Lungimea unității de alimentare de la distanță26 3 / 4 "
Lățimea unității de alimentare la distanță14 3 / 4 "
Voltaj115V AC
Lăţime53.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 362.25
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitateÎnălțimea ridicatăCuloriMaterialPreț
Masă electrică VESTIL EHE-2, tip E, 2000 lb., 56 x 52-3/4 x 3-1/2 inch, albastru, oțel | AG7RFK EHE-256 "52.75 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "AlbastruOţel€8,177.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Masă de ridicare electrică EHE-3, tip E, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 inch, albastru, oțel
€9,220.32 /unitate