Ferăstrău cu bandă SHARP SW-130HT, 10 9/16 inch x 18 1/8 in, 75 până la 247, 30 grade, 45 grade, 90 grade, 10.0 A, trifazic | CU3NCH 2N446

SHARP Ferăstrău cu bandă SW-130HT, 10 9/16 inch x 18 1/8 in, 75 până la 247, 30 grade, 45 grade, 90 grade, 10.0 A, trifazic

În stoc
Articol: CU2NCH Model: SW-130HTCrucea Ref: 446N91

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40,315.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 900
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Ferăstrău cu bandă SHARP SW-165HT, 15 inch x 25 9/16 in, 66 până la 330, 30 grade, 45 grade, 90 grade, 17.0 A, trifazic | CU3NCC 2N446 SW-165HT€80,262.93
Ferăstrău cu bandă SHARP SW-80, 7 inchi x 11 7/16 inchi, 59 până la 260, 0 grade, 3.4 A, trifazic | CU3NCD 2N446 SW-80€11,579.22
Ferăstrău cu bandă SHARP SW-100H, 9 inchi x 11 13/16 inci, 75 până la 305, 45 grade, 6.8 A, 3 faze | CU2NCE 446N84 SW-100H€27,584.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARP Ferăstrău cu bandă SW-130HT, 10 9/16 inch x 18 1/8 in, 75 până la 247, 30 grade, 45 grade, 90 grade, 10.0 A, trifazic
€40,315.68 /unitate