Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPENCE SPS-60 Regulator de presiune D Pilot | AD8ZRC 4NU81

SPENCE SPS-60 Regulator de presiune D pilot

În stoc
Element: AD8ZRC Model: SPS-60Crucea Ref: 4NU81

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€774.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator pilot de presiune
(F) Conexiuni NPT (In.)1/4
Material corpFontă
Material discOţel inoxidabil
Gama PSI în aval5 la 60
Max. Operarea PSI250
Max. Temp.406 grade F
Intrare NPT1 / 4 "
Priza NPT1/4
Configurarea conductelorÎn corp, în linie
Aerisire sub presiuneAuto-reglare
TipPrimăvară pilot interschimbabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea arcului supapei pilot (roșu)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Preț
SPENCE SPS-30 Regulator de presiune D Pilot | AD8ZRB 4NU80 SPS-30450 grade F€774.88
SPENCE SPS-175 Regulator de presiune D Pilot | AD8ZRD 4NU82 SPS-175-€774.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPENCE SPS-60 Regulator de presiune D pilot
€774.88 /unitate