Dulap inflamabil CONDOR 42X502, 60 galoane, dimensiune 65 x 34 x 34 inci, tip ușă manuală | CD3QLJ

CONDOR Dulap inflamabil 42X502, 60 galoane, dimensiune 65 x 34 x 34 inci, tip ușă manuală

În stoc
Articol: CD3QLJ Model: 42X502

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,858.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Tip dulapStandard
Capacitate60 gal.
CuloriGalben
Adâncime34 "
Înălțimea deschiderii ușii59 "
Lățimea deschiderii ușii30.75 "
Tip de ușăManual
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerPârghie
Înălţime65 "
ÎnălțimeaInaltime maxima
MaterialArma rece
Numărul de rafturi pentru cabinet2
Numărul de uși2
Tip dulap de siguranțăStandard
StandardOSHA, NFPA 30, aprobat FM
Capacitatea rezervorului8 gal.
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 142.65

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea rezervoruluiCapacitateAdâncimeLăţimeÎnălțimea deschiderii ușiiLățimea deschiderii ușiiÎnălţimeÎnălțimeaPreț
CONDOR 42X496 Dulap inflamabil, 44 x 23 x 18 inch, 16 galoane | CD2WNL 42X4962.5 gal.16 gal.18 "23 "38 "19.5 "44 "Înălțimea contra€1,133.88
Dulap inflamabil CONDOR 42X501, 45 galoane, dimensiune 65 x 43 x 18 inci, tip ușă manuală | CD3QFG 42X5015 gal.45 gal.18 "43 "59 "39.75 "65 "Inaltime maxima€2,164.81
Dulap inflamabil CONDOR 42X503, capacitate de 12 galoane, dimensiune 35 x 23 x 18 inchi, tip ușă manuală | CD3QQQ 42X5032.5 gal.12 gal.18 "23 "29 "19.5 "35 "Înălțimea biroului sau a mesei€986.56
Dulap inflamabil CONDOR 42X499, 30 galoane, dimensiune 44 x 43 x 18 inci, tip ușă manuală | CD3RGP 42X4995 gal.30 gal.18 "43 "38 "39.75 "44 "Înălțimea contra€1,740.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR Dulap inflamabil 42X502, 60 galoane, dimensiune 65 x 34 x 34 inci, tip ușă manuală
€2,858.25 /unitate