SPENCE Regulatoare de presiune

Regulatoare cu acțiune directă și pilotate, ideale pentru utilizarea în sistemele de termoficare și stații de reducere cu o singură treaptă / paralelă pentru a controla presiunea în intervalul 3 - 150 psi. Caracteristică construcție fără pachet pentru a elimina scurgerile și uzura tijei și pasajele de abur încărcate de diafragmă pentru o inspecție ușoară

Filtru

StilModelGama de reglare a presiuniiMaterial corpÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
AD50-C1B9A3 la 15 psiFontă8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 grade F3 / 8 "€386.72
AD50-C1D9A3 la 15 psiFontă8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 grade F3 / 4 "€500.39
AD50-C1E9A3 la 15 psiFontă9.25 "1"7.5 "200 psi400 grade F1"€646.76
AD50-C1F9A3 la 15 psiFontă9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 grade F1.25 "€897.05
AD50-C1C9A3 la 15 psiFontă8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 grade F1 / 2 "€409.59
AD50-C1H9B5 la 40 psiFontă14.25 "2"9"200 psi400 grade F2"€1,447.88
AD50-C1G9B5 la 40 psiFontă14.25 "1.5 "9"200 psi400 grade F1.5 "€997.63
AD50-C1D9C10 la 30 psiFontă8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 grade F3 / 4 "€500.39
AD50-C1B9C10 la 30 psiFontă8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 grade F3 / 8 "€386.72
AD50-C1C9C10 la 30 psiFontă8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 grade F1 / 2 "€409.59
AD50-C1F9C10 la 30 psiFontă9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 grade F1.25 "€897.05
AD50-C1E9C10 la 30 psiFontă9.25 "1"7.5 "200 psi400 grade F1"€646.76
AD50-C1G9G30 la 100 psiFontă14.25 "1.5 "9"200 psi400 grade F1.5 "€997.63
AD50-C1H9G30 la 100 psiFontă14.25 "2"9"200 psi400 grade F2"€1,447.88
AD50-C1C9H30 la 140 psiFontă8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 grade F1 / 2 "€409.59
AD50-T1C9H30 la 140 psiOţel inoxidabil7.125 "1 / 2 "4.875 "300 psi420 grade F1 / 2 "€2,240.56
AD50-C1B9H30 la 140 psiFontă8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 grade F3 / 8 "€386.72
AD50-C1F9H30 la 140 psiFontă9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 grade F1.25 "€897.05
AD50-C1D9H30 la 140 psiFontă8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 grade F3 / 4 "€500.39
AD50-C1E9H30 la 140 psiFontă9.25 "1"7.5 "200 psi400 grade F1"€646.76
StilModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț (ex. TVA)
AE-C1C9A1B1AM112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "10 la 100 psi€2,171.73
AE-C1B9A1B1AM112.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10 la 100 psi€2,072.39
AE-C1C9A1B1AN112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "20 la 150 psi€2,121.77
AE-C1C9A1B1AH112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3 la 20 psi€2,115.27
AE-C1D9A1B1AN112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "20 la 150 psi€2,206.81
AE-C1D9A1B1AH112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3 la 20 psi€2,199.79
AE-C1D9A1B1AM112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "10 la 100 psi€2,243.12
AE-C1E9A1B1AH113.625 "1"5.375 "1"3 la 20 psi€2,381.04
AE-C1E9A1B1AN113.625 "1"5.375 "1"20 la 150 psi€2,362.35
AE-C1E9A1B1AM113.625 "1"5.375 "1"10 la 100 psi€2,386.59
AE-C1F9A1B1AN113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "20 la 150 psi€2,787.38
AE-C1F9A1B1AH113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3 la 20 psi€2,787.38
AE-C1F9A1B1AM113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "10 la 100 psi€2,787.38
AE-C1G9A1B1AH114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3 la 20 psi€3,193.83
AE-C1G9A1B1AM114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "10 la 100 psi€3,208.73
AE-C1G9A1B1AN114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "20 la 150 psi€3,214.41
AE-C1H9A1B1AH115 "2"7.5 "2"3 la 20 psi€3,964.36
AE-C1H9A1B1AM115 "2"7.5 "2"10 la 100 psi€3,945.81
AE-C1H9A1B1AN115 "2"7.5 "2"20 la 150 psi€3,945.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?