SPENCE E-C1G9A1B1AM1 Regulator de presiune 1-1/2 inch 10 - 100 Psi | AB3FKE 1RWN8

SPENCE E-C1G9A1B1AM1 Regulator de presiune 1-1/2 inch 10 până la 100 Psi

În stoc
Element: AB3FKE Model: E-C1G9A1B1AM1Crucea Ref: 1RWN8

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,388.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune acționat de pilot
Material corpFontă
Înălţime14.5 "
Dimensiunea intrării1.5 "
Lungime7.25 "
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.450 grade F
Dimensiunea de ieșire1.5 "
Gama de reglare a presiunii10 la 100 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4225
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
SPENCE E-C1C9A1B1AH1 Regulator de presiune 1/2 inch 3 la 20 Psi | AB3FJT 1RWL4 E-C1C9A1B1AH112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3 la 20 psi€2,222.67
SPENCE E-C1D9A1B1AH1 Regulator de presiune 3/4 inch 3 la 20 Psi | AB3FJU 1RWL5 E-C1D9A1B1AH112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3 la 20 psi€2,329.17
SPENCE E-C1E9A1B1AH1 Regulator de presiune 1 inch 3 la 20 Psi | AB3FJV 1RWL6 E-C1E9A1B1AH113.625 "1"5.375 "1"3 la 20 psi€2,505.62
SPENCE E-C1F9A1B1AH1 Regulator de presiune 1-1/4 inch 3 la 20 Psi | AB3FJW 1RWL7 E-C1F9A1B1AH113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3 la 20 psi€2,947.46
SPENCE E-C1G9A1B1AH1 Regulator de presiune 1-1/2 inch 3 la 20 Psi | AB3FJX 1RWL8 E-C1G9A1B1AH114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3 la 20 psi€3,388.17
SPENCE E-C1H9A1B1AH1 Regulator de presiune 2 inch 3 la 20 Psi | AB3FJY 1RWL9 E-C1H9A1B1AH115 "2"7.5 "2"3 la 20 psi€4,188.27
SPENCE E-C1B9A1B1AM1 Regulator de presiune 3/8 inch 10 - 100 Psi | AB3FJZ 1RWN3 E-C1B9A1B1AM112.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10 la 100 psi€2,239.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPENCE E-C1G9A1B1AM1 Regulator de presiune 1-1/2 inch 10 până la 100 Psi
€3,388.17 /unitate