DAYTON Amortizor combinat


Filtru
Lățimea flanșei: 1.25 " , Material: Aluminiul extrudat , Max. Viteză: 3500 fpm , Tip: Amortizor reglabil
StilModelZona liberăÎnălțimea interioarăLățimea interioarăNumărul de lameÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A
45C672
.297 ft pătrați.6"9"211.5 "11.5 "€443.56
A
45C680
2.12 Pătrați.18 "33 "423.5 "35.5 "€898.59
A
45C679
2.33 Pătrați.30 "21 "735.5 "23.5 "€1,181.72
A
45C682
5 Pătrați.30 "45 "735.5 "47.5 "€1,631.18
A
45C681
5.214 Pătrați.42 "33 "1047.5 "35.5 "€1,828.63
A
45C673
8.504 Pătrați.48 "51 "1153.5 "53.5 "€2,756.03
A
45C674
11.165 Pătrați.54 "57 "1259.5 "59.5 "€3,229.28

Amortizor combinat

Clapetele combinate Dayton oferă protecție completă orificiilor de admisie și evacuare a aerului împotriva condițiilor meteorologice extreme, oferind în același timp un flux de aer constant. Aceste unități au un cadru de canal de 4 inchi cu lame fixe drenabile la 45 de grade pentru a oferi rezistență superioară la ploaie și reziduuri. De asemenea, au lame reglabile cu o închidere strânsă pentru a închide complet deschiderea dacă este necesar. Aceste unități dispun de un paravan aplatizat pentru a împiedica păsările să intre prin grilaje și să blocheze fluxul de aer. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste amortizoare combinate, disponibile în înălțimi cuprinse între 6 și 54 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?