DAYTON 45C681 Amortizor combinat cu jaluzele 48 x 36 | AD6FMP

DAYTON 45C681 Amortizor combinat cu jaluzele 48 x 36

În stoc
Element: AD6FMP Model: 45C681

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,828.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor combinat
Lățimea flanșei1.25 "
Zona liberă5.214 Pătrați.
Înălțimea interioară42 "
Lățimea interioară33 "
MaterialAluminiul extrudat
Max. Eșapament (CFM)5294
Max. De admisie (CFM)3369
Max. Viteză3500 fpm
Min. Deschiderea peretelui (în.)48H x 36W
Numărul de lame10
În afara înălțimii47.5 "
Lățimea exterioară35.5 "
TipAmortizor reglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)95.25
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45/90)

Variante de produs

ProdusModelZona liberăÎnălțimea interioarăLățimea interioarăNumărul de lameÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăPreț
DAYTON 45C672 Amortizor combinat cu jaluzele 12 x 12 | AD6FME 45C672.297 ft pătrați.6"9"211.5 "11.5 "€443.56
DAYTON 45C673 Amortizor combinat cu jaluzele 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504 Pătrați.48 "51 "1153.5 "53.5 "€2,756.03
DAYTON 45C674 Amortizor combinat cu jaluzele 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 Pătrați.54 "57 "1259.5 "59.5 "€3,229.27
DAYTON 45C679 Amortizor combinat cu jaluzele 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33 Pătrați.30 "21 "735.5 "23.5 "€1,181.72
DAYTON 45C680 Amortizor combinat cu jaluzele 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12 Pătrați.18 "33 "423.5 "35.5 "€898.59
DAYTON 45C682 Amortizor combinat cu jaluzele 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825 Pătrați.30 "45 "735.5 "47.5 "€1,631.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 45C681 Amortizor combinat cu jaluzele 48 x 36
€1,828.64 /unitate