DESTACO Cleme de acțiune linie dreaptă seria 6004


Filtru
Inălțime totală: 4.21 " , Lungime totală: 5.52 "
StilModelDimensiunea filetului pistonuluiComutați Lock PlusCapacitate de deținereMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A
6004
5 / 16-18Nu450 lbs.OţelFlanșă0.44 "Rundă€118.18
B
6004-MM
M8Nu450 lbs.OţelFlanșă0.44 "Rundă€81.80

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 6004

Clemele din seria Destaco 6004 sunt similare cu cele din seria 604 în ceea ce privește dimensiunea. Au un corp din oțel carbon cu mâner drept și ergonomic. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt montate printr-o gaură sau într-o gaură filetată și au o înălțime și o lungime totală de 4.21 inchi (10.693 cm) și, respectiv, 5.52 inchi (14.021 cm). Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt furnizate cu accesorii montate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?