A Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Eficient energetic , Cadru: 48 , Material cadru: Oţel , Certificare verde sau altă recunoaștere: Conștient de energie , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: B , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Arborele orizontal sau vertical în jos , Design arbore motor: Plat , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 1.5 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Motoare cu scop general, 3 faze
Motoarele de curent alternativ cu 3 faze de uz general Dayton sunt proiectate pentru operațiuni continue în pompe, ventilatoare, suflante și transportoare. Aceste motoare au o singură viteză și sunt capabile să producă o viteză maximă de 3450 RPM. Construcția lor laminată din oțel cu carcasă deschisă rezistentă la picurare oferă rezistență la coroziune și o funcționare sigură. Sunt izolate clasa B pentru a rezista la temperaturi ridicate. Aceste motoare pot fi montate atât pe orizontală, cât și pe verticală. Eficiența nominală nominală NEMA asigură economii maxime de energie. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare de uz general, disponibile în 1/4, 1/3 și 1/2 CP pe Raptor Supplies.